Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flash Light Shooter 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6197658
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19543
EAN/GTIN:
     4250234595438
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Maximale Blitzpower auf minimaler Größe! Das und noch viel mehr bietet das Blitzgerät Light Shooter von walimex pro. Mit seiner kompakten Größe erinnert der Light Shooter an einen Systemblitz, allerdings steckt in dem Kleinen so viel Energie wie in einem Studioblitz! Das ideale Werkzeug für die Arbeit on Location. Das Blitzgerät bietet kraftvolle 180 Ws Leistung mit schneller Wiederaufladezeit (0,05 bis 2,6 Sekunden) und hoher Blitzanzahl (max. 900). Damit haben Sie beim nächsten Event- oder Hochzeitsshooting ausreichend Power, auch wenn es mal etwas länger dauert. Die Stromversorgung erfolgt über den walimex pro Powerblock II oder walimex pro Powerblock Power Porta, die ebenso kompakt, leichtgewichtig und damit portabel sind wie der Shooter. Zusammen bilden die beiden Geräte ein unschlagbares Duo! Der Light Shooter zeichnet sich durch sein übersichtliches, benutzerfreundliches Bedienpanel aus, mit dem Sie intuitiv gewünschte Einstellungen vornehmen können. Das blau beleuchtete Display bietet dabei stets einen strukturierten Überblick über den Status des Gerätes. Sie erhalten das walimex pro Blitzgerät mit plug-in Blitzröhre, einem Reflektor mit Diffusorscheibe sowie einem Verbindungskabel zum Powerblock II bzw. Power Porta. Optional können Sie weiteres Zubehör, z.B. Softbox oder Beauty Dish, erwerben und damit für eine zusätzliche Lichtcharakteristik sorgen. Somit haben Sie die Flexibilität eines Studios.
Walimex Pro Flash Light Shooter 180 - Blitzgerät - 60 (m)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
550 g
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blitzhalter
Kamerablitz
Typ
Blitzgerät
Farbtemperatur
5600K
Funktionen
Slave-Funktion, Akkusockel
Leitzahl (m/ISO 100)
60
Min Blitzdauer
0.01 ms
Vertikaler Drehungswinkel
+90 / -15
Manuelle Leistungsregelstufen
1/1, 1/64, 1/128, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Horizontaler Drehungswinkel
+270 / 0
Max. Blitzdauer
3.3 ms
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
19565
ab € 40,94*
Sonstiges
Walser
19730
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.