Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS F41 Main Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6197062
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0658-001
EAN/GTIN:
     7331021045446
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
In der AXIS F-Serie gibt es eine leistungsstarke Haupteinheit. Sie ermöglicht eine flexible, wirtschaftliche und äußerst diskrete Videoüberwachung.
AXIS F41 Main Unit - Video-Server
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Video-Server
Garantie
3 Jahre
Packungsinhalt
Software, Video-Server
Komprimierungsformat
MJPEG, MPEG-4, H.264
Kennzeichnung
C-Tick, CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-30, EN50155, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, AS/NZS, IEC 60068-2-60, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class B, EN 50581, KN24, KCC KN22 Class B
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DiffServ-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, 802.1x-Authentifizierung
Unterstützte Protokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS
DDNS-Unterstützung
Ja
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 cm
Tiefe
12.2 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
520 g
Verbindungen
Audioeingänge
1 x Mini-Phone 3,5 mm
Audioausgänge
1 x Mini-Phone 3,5 mm
Netzwerkanschluss
10/100Base-T
Weitere Anschlüsse
1 x RS-232, seriell, RJ-12 x 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
0734-001
ab € 249,24*
Zubehör
Axis
0735-001
ab € 235,52*
Zubehör
Axis
0737-001
ab € 233,65*
Zubehör
Axis
0736-001
ab € 231,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.