Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deha Design Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6192282
Hersteller:
     Deha Design
Herst.-Nr.:
     0005N3-005-NAMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Bei DEHA Design finden Sie Alu-Rahmen für jede Anforderung. Sachliche, funktionale Aluprofile garantieren eine zeitlose Einrahmung. Eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Allen gemeinsam sind Stabilität, Langlebigkeit, geringes Gewicht, hohe Belastbarkeit. Aluminium ist damit ein idealer Werkstoff für Bilderrahmen.
Deha Design - Fotorahmen - Konzipiert für: A0 (84.1x118.9 cm) - Aluminium - rechteckig
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Rahmen
Material
Aluminium
Design
Rechteckig
Vorgesehenes Bildformat
A0 (84.1x118.9 cm)
Rahmenfarbe
Natural
Oberflächenmaterial Vorderseite
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deha Design
0005E3-005-NAMA
ab € 92,67*
Ähnlich
Deha Design
0005A3-005-NAMA
ab € 79,01*
Ähnlich
Deha Design
0005R3-005-NAMA
ab € 74,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.