Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX912de Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6191184
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0158
EAN/GTIN:
     0734646566100
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Mit einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten und Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 65 S/min steht der MX912de an Platz 1 der Lexmark Produktlinie für großformatige SW-Multifunktionsdrucker. Er vereint langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen und erweiterte Finishing-Optionen in einem SRA3-fähigen Paket (30,48 x 45,72 cm) mit einer Lexmark e-Task-Oberfläche, die dem Kunden verschiedene Lösungen zur Auswahl bietet. Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Verbindung und Mobile Printing für maximale Konnektivität. Umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen und Protokolle auf Unternehmensniveau sorgen dafür, dass Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk geschützt sind.
Lexmark MX912de - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 297 x 432 mm (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 65 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 65 Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
300000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
25.4 cm (10")
Büromaschinen-Merkmale
Mit Festplatte, versetzte Ablage, Lochung, Broschürenfalten und Heften
Empfohlenes monatliches Volumen
15.000 - 50.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 21000 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 125000 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, C-Tick, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, FCC, SII, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, cTUVus, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, EuP, VCCI Class A, NCC, RCM, BIS
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.6 Sek.
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
1000 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
220 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
3.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Geräuschpegel
31 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.5 cm
Tiefe
69.7 cm
Höhe
90.9 cm
Gewicht
95 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 65 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 65 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.2 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
1200 IQ, 2400 IQ
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS / CCD
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Max. Vorlagenformat
297 x 432 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
1150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 150 Blatt ¦ 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt ¦ ADF - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Max. Medienkapazität
6650 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 65 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 65 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
150 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Windows 8 64-Bit, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, PCLinuxOS 2011, Fedora 19
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP
Endverarbeitung
Stapler
Inbegriffen
Hefter
Inbegriffen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
76.2 cm
Transporttiefe
83.8 cm
Transporthöhe
119.4 cm
Transportgewicht
112 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1 GB
Max. unterstützter Speicher
3 GB
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, lexmark laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.750,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.038,69*
€ 13.136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.967,98*
€ 13.051,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.793,67*
€ 12.844,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.750,45*
€ 12.793,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
26Z0200
ab € 6.355,46*
Ähnlich
Lexmark
26Z0280
ab € 7.865,39*
Ähnlich
Lexmark
26Z0157
ab € 7.983,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.