Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grandstream GXV3240 Multimedia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6190887
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXV3240
EAN/GTIN:
     6947273701552
Suchbegriffe:
Bildtelefon
cordless phone
DECT Telefon
IP Phone
Die GXV3240 Video IP Phone für Android kombiniert eine 6-line IP-Video-Telefon mit einer Multi-Plattform-Videokonferenzlösung und ein Android-Smartphone, All-in-One-Kommunikationslösung bieten. Dieses Video IP-Telefon läuft Android-Betriebssystem und bietet vollen Zugriff auf die vielen Android Apps im Google Play Store, einschließlich der populären Produktivität und Business-Anwendungen daher. Das Telefon verfügt über integriertes Bluetooth, Gigabit-Ports, einen integrierten Web-Browser, integriertem WLAN, einem 4,3-Zoll-Touchscreen, HD-Audio und PoE. Durch die Kombination der Leistung mehrerer Geräte in einem, ist die GXV3240 die ideale Lösung für alle Kommunikations, Produktivität und Video-Conferencing-Bedürfnisse.
Grandstream GXV3240 Multimedia - IP-Videotelefon - IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi) - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 6 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Speicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB ¦ HDMI
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Reinigungstuch, Netzadapter
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN55022 Class B, AS/ACIF S004, RoHS, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC CFR47 Part 15 B, AS/NZS 60950, AS/NZS CISPR 22
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Merkmale
LCD-Touchscreen
Anzeigensprachen
Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 4.2 (Jelly Bean)
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser
Zusätzliche Merkmale
Mit Bluetooth-Headsets kompatibel, kompatibel mit Bluetooth-Handys
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi)
Wählertyp
Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Sechsweg
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
4
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19.65 cm
Tiefe
20.62 cm
Höhe
8.52 cm
Gewicht
920 g
Kamera mit Telefon
Sensorauflösung
1 Megapixel
Kameramerkmale
Automatische Scharfeinstellung, Belichtungsautomatik
Bildrate bei max. Auflösung
30 Bilder pro Sek.
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG