Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Premium Schultertasche für Kamera und Objektive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6188428
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19747
EAN/GTIN:
     4250234597470
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die mantona Premium Fototasche vereint alle Vorteile einer kompakten Kameratasche mit einem klassischen, edlen Design. In dieser Kameratasche findet neben einer DSLR Kamera mit angesetztem 18-55 mm Objektiv problemlos ein weiteres Objektiv oder ein Blitzgerät Platz. An der Oberseite der Tasche befindet sich ein Schnellzugriff, der sich durch einen Reißverschluss öffnen lässt. So haben Sie Ihre Kamera in jeder Situation schnell zur Hand.
mantona Premium - Schultertasche für Kamera und Objektive - Polyestermischgewebe - Rot/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
21 cm
Farbe
Rot/Schwarz
Material
Polyestermischgewebe
Tragetasche
Typ
Schultertasche
Funktionen
Gepolstert, abnehmbarer Schultergurt, gepolsterter Schulterriemen
Tragegurt
Schultertragriemen
Innenmaße
19 cm x 14.5 cm x 15.5 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, Flash, Filter, Fotozubehör
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.