Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Nephrit Schultertasche für Kamera und Objektive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6188412
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18888
EAN/GTIN:
     4250234588881
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Bei der mantona Nephrit Kameratasche erinnern Funktion und Design an eine Arzttasche. Diese zeichnet sich durch ihre praktische, große Öffnung aus, die einen schnellen Zugriff von oben auf den Inhalt gewährleistet. Mit dieser Kombination aus Bedienkomfort und Kameraschutz erhalten Sie eine wirklich clevere Transportlösung! Ihr Foto-Equipment lässt sich in dem gepolsterten, großzügigen Innenraum bestens einsortieren. Drei unterschiedlich große Klett-Einleger sorgen dabei für eine übersichtliche Unterteilung. Die Inneneinteilung lässt sich zudem komplett herausnehmen, so dass Sie die Tasche auch für andere Gelegenheiten in Ihrer Freizeit nutzen können. Innen- und außenliegende Fächer und Netztaschen bieten vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten für z.B. Speicherkarten, Akkus, usw. Am Unterboden befinden sich zwei große Gummi-Füße, die die Tasche beim Abstellen auf z.B. nassem Untergrund gegen Feuchtigkeit schützen. Des Weiteren befindet sich auf der Rückseite eine praktische Schlaufe dank derer Sie die Nephrit auch am Trolley-Griff Ihres Koffers befestigen können.
mantona Nephrit - Schultertasche für Kamera und Objektive - Nylon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
1.28 kg
Farbe
Schwarz
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Schultertasche
Funktionen
Netztaschen für Zubehör, Gummifüße, Tunnel zur Befestigung an einem Trolley
Tragegurt
Schultertragriemen, Tragegriff oben
Innenmaße
27 cm x 17 cm x 26 cm
Zusätzliche Fächer
Batterien, Memory-Karte
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Gepäckvolumen
12 Liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.