Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Neolit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6188411
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17944
EAN/GTIN:
     4260191246021
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die mantona Neolit-Taschenserie besticht durch hochwertigste Verarbeitung und edle Materialien. Besonders der elegante Metallverschluss an der Vorderseite unterstreicht dabei die hohe Qualität dieser Tasche. Die mantona Neolit II Kameratasche ist die perfekte Tasche für Fotografen mit mehreren Objektiven und viel Zubehör, die höchste Ansprüche an Verarbeitung und Design haben. Sie ist sehr flexibel und bietet viele durchdachte Zusatzfächer für weit mehr als Fotozubehör. Dank der 6 mit Klett fest sitzenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Die Taschenwände sind mit 1,5 cm dickem Schaumstoff ausgepolstert und fangen selbst schwere Stöße ab. In dem Fach an der Vorderseite sowie dem Fach im Taschendeckel sind weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände optimal verstaut. Im Dokumentenfach an der Rückseite sind Ihre Unterlagen sicher und vor allem knitterfrei untergebracht. In den 2 dehnbaren Netztaschen an den Seiten können Sie zudem Trinkflaschen oder Ähnliches transportieren. Für einen optimalen Tragekomfort selbst bei hohem Gewicht sorgt ein breiter, gepolsterter und gummierter Schultergurt. An der Oberseite befindet sich zudem ein sehr komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. Extra für Reisen kann die Tasche einfach auf einen Trolley "aufgesteckt" werden. Bei schlechtem Wetter finden Sie an der Vorderseite einen leicht anzubringenden, integrierten Regenschutz. Die mantona Neolit II Kameratasche. Die elegante Tasche für ein entspanntes Fotografieren!
mantona Neolit II - Schultertasche für Kamera und Objektive
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
800 g
Tragetasche
Typ
Schultertasche
Funktionen
Klettverschluss, Regenschutz, gepolsterter Schulterriemen, Schauminnenauskleidung, seitliche Netztasche, Metallschnalle
Tragegurt
Schultertragriemen, Tragegriff
Innenmaße
29 cm x 18 cm x 20 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Flasche
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,39*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.