| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6188408 Herst.-Nr.: 17952 EAN/GTIN: 4260191246472 |
| |
|
| | |
| Die mantona Mondstein vereint alle Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer sportlichen Umhängetasche. mantona Mondstein - Schultertasche für Kamera - Polyester - Schwarz mit weißen Streifen Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30 cm | | Tiefe | 14 cm | | Höhe | 22 cm | | Gewicht | 560 g | | Farbe | Schwarz mit weißen Streifen | | Material | Polyester | Tragetasche | Typ | Schultertasche | | Funktionen | Gepolsterter Schulterriemen, herausnehmbare Innenfachunterteilung, Zubehörnetztasche, einstellbare Trennelemente | | Innenmaße | 27 cm x 11.5 cm x 17.5 cm | | Zusätzliche Fächer | Handy, Batterien, Memory-Karte, Filter | | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | | Schutz | Wasserdicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |