Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Azurit Rucksack für Kamera und Objektive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6188404
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19578
EAN/GTIN:
     4250234595780
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Die mantona Fototasche Azurit ist der perfekte Rucksack mit ausreichend Platz für bis zu vier Objektive und viel Zubehör. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design werden höchsten Ansprüchen gerecht und machen den Rucksack so zum perfekten Begleiter. Er ist sehr flexibel und bietet viele durchdachte Zusatzfächer für weit mehr als Fotozubehör. Dank der insgesamt 8 mit Klett fest sitzenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Die Taschenwände sind mit dickem Schaumstoff ausgepolstert und fangen Stöße ab. In dem Fach an der Vorderseite sowie dem Fach im Taschendeckel sind weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände optimal verstaut. In den zwei Seitentaschen können Sie zudem Trinkflaschen oder Ähnliches transportieren. Für einen optimalen Tragekomfort selbst bei hohem Gewicht sorgt ein breiter, gepolsterter und gummierter Schultergurt. An der Oberseite befindet sich zudem ein sehr komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. An der Seite ist der Rucksack mit einer Stativbefestigung ausgestattet und die Standfüße sorgen für sicheren Stand ohne den Rucksack unnötig zu verschmutzen.
mantona Azurit - Rucksack für Kamera und Objektive - Polyestermischgewebe - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyestermischgewebe
Tragetasche
Typ
Rucksack
Funktionen
Halterung für Wasserflasche, Schaumstoffpolsterung, Stativbefestigungssystem, atmungsaktives Rückenpolster, einstellbare Trennelemente
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff
Innenmaße
26 cm x 11 cm x 35 cm
Zusätzliche Fächer
Flash
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.