Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO152A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6176676
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO152A
EAN/GTIN:
     5411397012357
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
Stand-Ventilator
DOMO DO152A - Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
800 m3/h
Besondere Merkmale
Swing, Kabelaufrollung, abnehmbarer Wassertank, Wasserstandsanzeige, integrierte Räder
Tankfüllmenge
5.5 Liter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.8 cm
Tiefe
28.2 cm
Höhe
88.9 cm
Gewicht
7.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
44.5 cm
Tiefe (Versand)
94.5 cm
Höhe (Versand)
32 cm
Gewicht (Versand)
9.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
7.5 Std.
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 128,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,38*
€ 193,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,19*
€ 188,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,19*
€ 184,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,44*
€ 181,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,74*
€ 153,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO151A
ab € 76,04*
Ähnlich
DOMO
DO157A
ab € 113,70*
Ähnlich
DOMO
DO8149
ab € 47,65*
Ähnlich
Perel
CFAN045H2O
ab € 119,94*
Ähnlich
Reality Leuchten
R039-01
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.