| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6176144 Herst.-Nr.: 00108737 EAN/GTIN: 4047443136916 |
| |
|
| | |
| Hama Ultraslim FULLMOTION TV Wall Bracket, 5 stars, XS - Befestigungskit - für TV - Metall - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-66 cm (10"-26") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | | Tiefe | 5.3 cm | | Höhe | 25.7 cm | | Farbe | Weiß | | Material | Metall | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Schwenkeinstellung, integrierte Wasserwaage, Achse, Easy-Fix-System | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | TV | | Empfohlene Display-Größe | 25.4-66 cm (10"-26") | | Anpassungen | Neigung | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, hama tv-wandhalterung neigbar, halterung tv, halterung tv neigbar |
| | |
| |