Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups ProAroma KH 1511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6174403
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     KH1511
EAN/GTIN:
     3045385782759
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Blitzkocher
Krups ProAroma KH 1511 - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Krümelfach, Abschaltautomatik, Warmhalteaufsatz, Lift-Funktion, Hitzeisoliertes Gehäuse, Stopptaste, elektronische Bräunungssteuerung
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
29.1 cm
Tiefe (Versand)
19.8 cm
Höhe (Versand)
21.3 cm
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.