Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-982STWE Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6165035
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R982STWE
EAN/GTIN:
     4974019811673
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Edelstahl Mikrowellengerät mit Heißluft- und Grillfunktion. 10 verschiedene Gar-, Pizza- und Auftauautomatikprogramme sorgen für die optimale Zubereitung Ihrer Speisen. Zusätzlich verfügt die Mikrowelle über eine Kindersicherung, eine verzögerte Startfunktion und eine direkte Startkochfunktion über 30 Sekunden.
Sharp R-982STWE - Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill - 42 Liter - 1000 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill
Merkmale
Energiesparmodus, 30 Sek. plus
Grill-Leistung
1300 W
Mikrowellenkapazität
42 Liter
Drehtellerdurchmesser
34.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
1000 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Heißluft, Pizza, automatisches Auftauen, 10 automatische Kochfunktionen, Schnellstart, Heißluft und Mikrowellen, Grill und Mikrowellen, Quartzgrill, Kuchen
Hohlraummaße
39.5 cm x 39.4 cm x 27.2 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Niedrig-Rack ¦ Hoch-Rack
Abmessungen und Gewicht
Breite
55.3 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
32.6 cm
Gewicht
20.5 kg
Energieversorgung
Nennstrom
20 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
95 min
Ja
Anz. Leistungsstufen
5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
R941STW
ab € 370,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.