Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RM 1BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6155549
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RM1BP
EAN/GTIN:
     4905524302615
Sony RM-1BP - Fernbedienung - Kabel - für Sony HVR-Z1J, HXR-MC88; NXCAM HXR-NX100, NX3, NX3/1, NX3/VG1, NEX-EA50; XDCAM PXW-Z150
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
100 g
Anschlusstechnik
Kabel
Gerätetyp
Fernbedienung
Unterstützte Geräte
Camcorder
Anzahl unterstützter Geräte
1
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Fernsteuerung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony HVR-A1J, HVR-HD1000, HVR-Z1J, HVR-Z5J, HXR-MC88 ¦ Sony NXCAM HXR-NX100, HXR-NX3, HXR-NX3/1, HXR-NX3/VG1, NEX-EA50E, NEX-FS100E, NEX-FS100EK, NEX-FS100U, NEX-FS100UK, NEX-FS700E, NEX-FS700EK ¦ Sony VCT-PG11RMB ¦ Sony XDCAM PXW-Z150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.