Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GXP2130 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6152613
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP2130
EAN/GTIN:
     6947273701743
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GXP2130 - VoIP-Telefon - vierweg Anruffunktion - SIP - 3 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, AS/ACIF S004, EN 60950-1, AS/NZS 60950, IPv6 Ready, AS/NZS CISPR 22
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Wettervorhersage, integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Vierweg
Anz. programmierbare Tasten
8
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
500 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19.3 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
810 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726, G.729b
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.