Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Style Wall Mount 032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6150984
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.032
EAN/GTIN:
     0805410520328
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser kurze Monitorarm beinhaltet solide Drehpunkte und eine VESA-Montageplatte, geeignet für schwere Monitore. Nach links und rechts schwenkbar, nach oben und unten kippbar und um 360° drehbar. Ideal als zentraler Monitorhalter in einer parabolischen Aufstellung mit 3 oder 4 Monitoren.
Dataflex Viewmate Style Wall Mount 032 - Befestigungskit (Anschlussplatte, Wandmontage, Schwenkarm) - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
13.1 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Anschlussplatte, Wandmontage, Schwenkarm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 76,45*
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 85,43*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 117,93*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 111,32*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 46,79*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 97,46*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 110,42*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 100,86*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 114,82*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.