Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6867


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 80C00002AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD
Mitel 80C00002AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     C1006-6143441
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     80C00002AAA-A
EAN/GTIN:
     7630013825739
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel 6867 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 9 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS) ¦ Headsetstecker ¦ USB
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten, Aastra Hi-Q
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
100
Speicher für Anruferkennung
200 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, BV-32, BV-16, G.722.2
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN)
Unterstützte Leitungen
9 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.