Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AK 0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6143130
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11723
EAN/GTIN:
     4040849117237
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
goobay AK 0500 - Antennenverlängerungskabel - IEC-Anschluss weiblich zu IEC-Anschluss männlich - 5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 75 dB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Länge
5 m
Kabeltyp
Antennenverlängerungskabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
75 dB
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.