Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Antennenkabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 1.5 m - Doppelisolierung - 75 dB - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     643-531396
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11721
EAN/GTIN:
     4040849117213
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
goobay - Antennenkabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 1.5 m - Doppelisolierung - 75 dB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Weiß
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz
75 Ohm
Empfohlene Verwendung
Satellitenantenne
Abschirmungseffizienz
75 dB
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 3,95*
ab € 0,76*
€ 0,99*
5 Tage
552
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,84*
€ 1,09*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,59*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,68*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,28*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 3,43*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
70484
ab € 10,33*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 13,40*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 13,19*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 10,87*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 12,37*
Zubehör
Goobay
70678
ab € 14,41*
Zubehör
Goobay
71410
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.