Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW FL580LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6142929
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-FL580LE
EAN/GTIN:
     5025232786510
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz panasonic
aufsteckblitz
Der FL580L mit Leitzahl 58 (ISO 100/m) zeichnet sich durch besonders kurze Blitzladezeiten von nur 1,7 s aus. Der kabellos TTL-gesteuerte Blitzbetrieb ist über 4 Kanäle in 3 Gruppen möglich. Der Zoom-Reflektor leuchtet Brennweiten von 12 - 100 mm (24-200 mm KB) aus. Mit einer Weitwinkel-Streuscheibe ist die Ausleuchtung bis 7 mm (14 mm KB) Super-Weitwinkel mit LZ 26 möglich. Die Zoomeinstellung des Blitzes ist automatisch mit der Objektivbrennweite gekoppelt. Eine integrierte LED-Leuchte ist besonders bei Videoaufnahmen praktisch. Ein „Modelling Flash" mit 1 s Leuchtdauer erlaubt die Vorab-Kontrolle der Blitzwirkung. Weitere Besonderheit ist eine Multi-Flash-Funktion mit bis zu 100 Blitzen bei Frequenzen bis zu 500Hz, etwa um Bewegungsverläufe im Bild darzustellen. Der FL580L wird mit aufsteckbaren Diffusor-, Kunstlicht- und Infrarot-Vorsätzen geliefert.
Panasonic DMW-FL580LE - Blitzgerät - 58 (m) - für Lumix DC-S1M, FZ1000, S1H; Lumix G DC-G100, G110, G90, G91, G95, GH5M2, GH6, GH6L, GX9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
11.25 cm
Höhe
11.25 cm
Gewicht
340 g
Farbe
Schwarz
Stromversorgung
Stromverbrauch
Wiederaufladezeit - 2.7 Sek / 125 Flash: - mit 4 x AA-Typ - Alkalisch ¦ Wiederaufladezeit - 1.7 Sek / 175 Flash: - mit 4 x AA-Typ - NiMH
Erforderliche Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Kamerablitz
Typ
Blitzgerät
Funktionen
AF-Hilfslicht, drahtlose Kamerasteuerung, integrierte LED-Leuchte
Leitzahl (m/ISO 100)
58
Belichtungsregelung
FP Flash, TTL
Objektivbereich
24mm - 200mm
Vertikaler Drehungswinkel
+90 / -7
Horizontaler Drehungswinkel
+180 / -180
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Lumix DC-FZ80, DC-FZ82, DC-FZ83, DC-FZ85, DC-S1M, DMC-FZ1000EB, DMC-FZ1000EF, DMC-FZ1000EG, DMC-FZ2000, DMC-FZ330, DMC-FZ82, DMC-FZH1, FZ1000M2, GX7 Mark II, S1H ¦ Panasonic Lumix G DC-G100K, DC-G100KK, DC-G100V, DC-G100VK, DC-G110K, DC-G110V, DC-G110W, DC-G9, DC-G90, DC-G90H, DC-G90M, DC-G91, DC-G91H, DC-G91M, DC-G95M, DC-G9L, DC-G9M, DC-GH5, DC-GH5L, DC-GH5M, DC-GH5M2, DC-GH6, DC-GH6L, DC-GX9, DC-GX9H, DC-GX9K, DC-GX9M, DC-GX9W, DMC-G6, DMC-G6H, DMC-G6K, DMC-G6M, DMC-G6W, DMC-G6X, DMC-G8, DMC-G80, DMC-G80H, DMC-G80M, DMC-G81, DMC-G81H, DMC-G81M, DMC-G81W, DMC-G85, DMC-G85MK, DMC-G8M, DMC-GF7K, DMC-GH3, DMC-GH3A, DMC-GH3H, DMC-GH3WA, DMC-GH4, DMC-GH4A, DMC-GH4H, DMC-GH4M, DMC-GH4R, DMC-GH4U, DMC-GM5K, DMC-GM5L, DMC-GM5W, DMC-GX7, DMC-GX7C, DMC-GX7K, DMC-GX80, DMC-GX80H, DMC-GX80K, DMC-GX80K2, DMC-GX80W, DMC-GX85, DMC-GX85K, DMC-GX85W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,60*
€ 476,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.