Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun TributeCollection FP 3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6142516
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     FP3010
EAN/GTIN:
     8021098771001
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine braun
Für unmittelbare und sehr gleichmäßige Ergebnisse, ohne alle Geschwindigkeitsstufen einzeln durchlaufen zu müssen. Direkter Start in der voreingestellten Geschwindigkeit für eine bessere Regulierung der Leistung und präzisere Ergebnisse. Weniger Geräuschentwicklung, mehr Komfort. Macht Kochen einfacher, nicht lauter. Einfach zu verstauen, einfach im Gebrauch - kompaktes Design für die bequeme Bedienung und platzsparende Aufbewahrung. Umweltfreundlich und kostensparend dank des hocheffizienten Motors mit geringem Stromverbrauch. Ob kneten, schlagen, reiben, raspeln, Scheiben schneiden oder mehr - das umfangreiche siebenteilige Zubehör bedient jede Anforderung der Speisenzubereitung.
Braun TributeCollection FP 3010 - Küchenmaschine - 600 W - weiß/grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/grün
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Schneidemaschine, Reibe, Vorzerkleinerer, Knetmaschine, Rührbesen
Zusatzfunktionen
Impulsgeschwindigkeit, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Edelstahlklingen
Schüsselkapazität
1.75 Liter
Anzahl der Drehzahleinstellungen
15
Verschiedenes
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Aufsatz zum Mixen, Reibescheibe, Knethaken, Zerkleinerungsmesser, Schneidemesser, Aufsatz zum Schlagen von Sahne
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
15 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.