Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Zubehörkit für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6136015
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-112.0
EAN/GTIN:
     4039784001596
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerset
Saugschlauch Staubsauger
Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen wie zum Beispiel Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine oder Elektro-Hobel. Der entstehende Schmutz kann damit direkt abgesaugt werden und gelangt nicht in die Raum-/Umgebungsluft. Die ideale Lösung für sauberes Heimwerken ohne nachträgliches Putzen.
Kärcher - Zubehörkit für Staubsauger - für Staubsauger - für Kärcher WD 1 Compact Battery
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zubehörkit für Staubsauger
Für
Staubsauger
Packungsinhalt
Schlauch (1 m) ¦ Anschlussadapter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
0.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher WD 1 Compact Battery
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.