Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO9038G Raclettegrill/Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6122989
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9038G
EAN/GTIN:
     5411397009791
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
DOMO DO9038G - Raclettegrill/Grill - 1.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Raclettegrill/Grill
Besonderheiten
Bereitschaftsanzeige
Personen Anz.
8
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
8 x Raclette-Pfanne ¦ 8 x Spatel
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9039G
ab € 44,55*
Ähnlich
Tristar
RA-2736
ab € 56,66*
Ähnlich
Tristar
RA-2742
ab € 28,86*
Ähnlich
Tristar
RA-2949
ab € 15,37*
Ähnlich
Tristar
RA-2996
ab € 31,94*
Ähnlich
Tristar
RA-2998
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.