Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO1950S Schneidemaschine


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6121276
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO1950S
EAN/GTIN:
     5411397003751
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
DOMO DO1950S - Schneidemaschine - 100 W - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Aluminium
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Lebensmittelsammelfach
Schnittstärke
0 - 30 mm
Klinge Durchmesser
19 cm
DC-Motor
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschalter
Äußere Merkmale
Aluminiumgehäuse
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31 cm
Tiefe (Versand)
28 cm
Höhe (Versand)
39 cm
Gewicht (Versand)
5.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 126,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,50*
€ 183,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,63*
€ 182,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,06*
€ 180,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,28*
€ 150,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO521S
ab € 72,11*
Ähnlich
DOMO
DO522S
ab € 94,30*
Ähnlich
DOMO
DO523S
ab € 37,41*
Ähnlich
DOMO
MS171
ab € 42,73*
Ähnlich
Tristar
EM-2098
ab € 44,85*
Ähnlich
Tristar
EM-2099
ab € 74,12*
Ähnlich
Tristar
EM-2107
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.