Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Snack collection SW852D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6119360
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     SW852D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Waffelautomat
Waffeleisen
Tefal Snack collection SW852D - Sandwichtoaster / Waffeleisen - 700 W - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Sandwichtoaster / Waffeleisen - Backplatte für mehrere Pfannkuchen
Besonderheiten
Wärmeisolierter Griff, Anti-Rutsch-Füße, vertikaler Speicher, Kochanzeigeleuchte, Verriegelungsdeckel
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Hohlräume Anzahl
Bis zu 2 Waffeln
Rutschfeste Füße
Ja
Sandwiches Kapazität
2
Abnehmbare Kochfläche
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch-Griffe
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Sandwichplatte ¦ 2 x Platte für Waffeln ¦ Rezeptheft
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
25 cm
Tiefe (Versand)
15 cm
Höhe (Versand)
6 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Bereit zum Kochen Anzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: tefal sandwichmaker, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tefal
XA8001
ab € 15,09*
Zubehör
Tefal
XA8008
ab € 15,99*
Zubehör
Tefal
XA8012
ab € 13,94*
Zubehör
Tefal
XA8003
ab € 14,42*
Zubehör
Tefal
XA8005
ab € 14,69*
Zubehör
Tefal
XA8006
ab € 14,35*
Zubehör
Tefal
XA8007
ab € 16,41*
Zubehör
Tefal
XA8009
ab € 15,36*
Zubehör
Tefal
XA8010
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.