Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MEDIUM PT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6119043
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     180062
EAN/GTIN:
     4250359402888
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Hellraumprojektor
MEDIUM PT6 - Wagen für Overhead-Projektor
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70 cm
Tiefe
60 cm
Gewicht
12.1 kg
Einstellbare Höhe
75-105 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Verstellbare Höhe
Empfohlene Verwendung
Overhead-Projektor
Anz. Räder
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.