Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta LCD Plug Charger 57677


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     296-57677
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57677101441
EAN/GTIN:
     4008496773527
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Geben Sie Ihre Akkus überall und jederzeit frische Energie mit den VARTA Power Ladegeräten. Immer das richtige Ladegerät parat für den wachsenden Markt an digitalen Geräten. Eine maßgeschneiderte Produktreihe für Verbraucher, die Kraft, Mobilität und Schnelligkeit wertschätzen.
Varta LCD Plug Charger 57677 - Batterieladegerät (für 4xAA/AAA, 1x9V) 4 x AA-Typ NiMH 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, EAC
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Ladezeit
5.5 Stunde(n)
Kapazität
2100 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Sofort einsatzbereite Technologie
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
230 V (50 Hz)
Merkmale
LCD Anzeige, Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, Kurzschlussschutz, Erkennung defekter Zellen, Alkalibatterie-Erkennung, automatisches Ausschalten
Details zum Leistungsgerät
- 4-polig USB-Typ A - 900 mA
Unterstützte Batterie
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA, 1x9V
Angebote (28)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,04*
€ 14,77*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 12,61*
€ 14,80*
1
pro Paket
€ 7,43*
ab € 12,61*
€ 14,80*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,62*
€ 14,81*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 13,75*
€ 16,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 88,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camlink
CL-SIGMA
ab € 4,39*
Ähnlich
Energizer
639837
ab € 11,86*
Ähnlich
Nedis
HQ-CHARGER07
ab € 6,70*
Ähnlich
Varta
57678 101 401
ab € 16,31*
Ähnlich
Varta
57070 201 451
ab € 18,53*
Ähnlich
Varta
57675 101 441
ab € 30,96*
Ähnlich
Energizer
53542143900
ab € 7,86*
Ähnlich
Energizer
E301335800
ab € 13,41*
Ähnlich
k.A.
CH-020BL
ab € 6,27*
Ähnlich
Nedis
BACH06
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.