Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5967 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6109951
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5967
EAN/GTIN:
     8713016059673
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator tristar
tischventilator
tischventilator 25 cm
Tristar VE-5967 - Lüfter - Mobil - 25 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Besondere Merkmale
Tragegriff
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
29 cm
Tiefe (Versand)
15 cm
Höhe (Versand)
34.5 cm
Gewicht (Versand)
2.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
25 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5966
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.