Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Wild Things


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6109597
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     303599
EAN/GTIN:
     4902580760311
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Schlendern Sie mit diesen einzigartigen Kopfhörern durch den Großstadtdschungel: das bunte Design ist ein Blickfang, sie stechen damit aus der Menge heraus und der Sound haut Sie um. Der Bass der 40 mm Lautsprecher dröhnt nicht nur für Stilbewusste sondern auch für Musikliebhaber!
Maxell Wild Things - Ohrhörer - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - lila, Green Leopard
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Lila, Green Leopard
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel binaural
Membran
10 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.