Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BLG10E Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6105441
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BLG10E
EAN/GTIN:
     5025232746316
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Panasonic DMW-BLG10E - Batterie - Li-Ion - 1025 mAh - Schwarz - für Lumix DC-TZ93, TZ95, TZ96, ZS200, DMC-TZ82, LX100, ZS80; Lumix G DC-G100, GX9, GX9H, GX9K
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Verschiedenes
Kennzeichnung
PCT, IC, PSE Mark
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1025 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Lumix DC-TZ200, DC-TZ202, DC-TZ91, DC-TZ93, DC-TZ95, DC-TZ95D, DC-TZ96, DC-ZS200, DMC-LX100, DMC-TX1, DMC-TZ100, DMC-TZ101, DMC-TZ110, DMC-TZ80, DMC-TZ81, DMC-TZ82, DMC-TZ85, DMC-ZS100, DMC-ZS60, GX7 Mark II, LX100 II, ZS80 ¦ Panasonic Lumix G DC-G100K, DC-G100KK, DC-G100V, DC-G100VK, DC-GX9, DC-GX9H, DC-GX9K, DC-GX9M, DC-GX9W, DMC-GF6, DMC-GF6K, DMC-GF6W, DMC-GF6X, DMC-GX7, DMC-GX7C, DMC-GX7K, DMC-GX80, DMC-GX80H, DMC-GX80K, DMC-GX80K2, DMC-GX80W, DMC-GX85, DMC-GX85K, DMC-GX85W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.