Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix H-H020A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6105398
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-H020AE-K
EAN/GTIN:
     5025232754045
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Das Pancake-Objektiv LUMIX G 1,7/ 20mm II Asph., eine leicht weitwinklige Festbrennweite, zeichnet sich durch eine hohe Lichtstärke und eine besonders kompakte, flache Bauweise und ein geringes Gewicht von nur 87g aus. Die aufwändige optische Konstruktion besteht aus 7 Linsen in 5 Gruppen, darunter 2 asphärische Elemente. Sie sorgen für minimale Verzeichnung und Farbfehler sowie eine gleichmäßig hohe Schärfe bis in die Bildecken. Seine charakteristischen Eigenschaften machen das 1,7/20mm vielseitig einsetzbar. Die 20mm-Brennweite entspricht 40mm im KB-Format und eignet sich mit ihrem leichten Weitwinkel-Charakter für Street Photography, für Landschafts- und Innenaufnahmen. Die hohe Lichtstärke von F1,7 erweitert den Einsatzspielraum unter schlechten Lichtverhältnissen und die Möglichkeiten des gestalterischen Umgangs mit der Schärfentiefe. Das LUMIX G 1,7/ 20mm II Asph. besitzt eine hochwertige Metallic-Oberfläche und einen Metall-Bajonettanschluss. Die Mehrschichtvergütung der Linsenelemente sorgt für eine kontrastreiche Bildwiedergabe ohne Reflexe oder Geisterbilder. Anbei finden Sie Abbildung zum Linsenaufbau sowie die MTF (Modulations Transfer Funktion) Charts zum LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. Diese Abbildung ermöglicht Ihnen einen Einblick bis zu welchem Grad das Objektiv den Kontrast naturgetreu wiedergibt.
Panasonic Lumix H-H020A - Objektiv - 20 mm - f/1.7 G II ASPH - Micro Four Thirds - für Lumix DC-BGH1; Lumix G DC-G100, G110, G90, GF90, GH5M2, GH6, GH6L, GX880, GX9, GX9H, GX9K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
87 g
Farbe
Schwarz
Länge
2.55 cm
Durchmesser
6.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Objektivsystem
Typ
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.7
Brennweite
20 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
40mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
46 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Vergrößerung
0.13
Max. Sichtwinkel
57 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Blendenlamellen
7
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/16
Min. Fokussierungsabstand
0.2 m
Objektivkonstruktion
5 Gruppen / 7 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kodak PIXPRO S-1 ¦ Panasonic Lumix DC-BGH1, GX7 Mark II ¦ Panasonic Lumix G AG-GH4UP, DC-G100K, DC-G100KK, DC-G100V, DC-G100VK, DC-G110K, DC-G110V, DC-G110W, DC-G9, DC-G90, DC-G90H, DC-G90M, DC-G9L, DC-G9M, DC-GF90W, DC-GH5, DC-GH5L, DC-GH5M, DC-GH5M2, DC-GH6, DC-GH6L, DC-GX800K, DC-GX850K, DC-GX880K, DC-GX880W, DC-GX9, DC-GX9H, DC-GX9K, DC-GX9M, DC-GX9W, DMC-G10-K/TWIN, DMC-G10KEB-K, DMC-G10KEG-K, DMC-G1C, DMC-G2EG-K, DMC-G2KEC-A, DMC-G2KEC-K, DMC-G2KEC-R, DMC-G2KEG-A, DMC-G2WEC-K, DMC-G3, DMC-G3K, DMC-G3W, DMC-G3X, DMC-G5, DMC-G5H, DMC-G5K, DMC-G5KPP, DMC-G5W, DMC-G5WX, DMC-G5X, DMC-G6, DMC-G6H, DMC-G6K, DMC-G6M, DMC-G6W, DMC-G6X, DMC-G7, DMC-G70, DMC-G70H, DMC-G70K, DMC-G70KA, DMC-G70M, DMC-G70W, DMC-G7H, DMC-G7K, DMC-G7M, DMC-G7W, DMC-G8, DMC-G80, DMC-G80H, DMC-G80M, DMC-G81, DMC-G81H, DMC-G81M, DMC-G81W, DMC-G85, DMC-G85MK, DMC-G8M, DMC-GF1C, DMC-GF1CEG-P, DMC-GF1CEG-R, DMC-GF1EG-R, DMC-GF1G-K, DMC-GF1-K, DMC-GF1-K/PC, DMC-GF1KEB-S, DMC-GF1K-P, DMC-GF2, DMC-GF2C, DMC-GF2CEC-K, DMC-GF2CEC-R, DMC-GF2CEC-S, DMC-GF2CEC-W, DMC-GF2CEG-K, DMC-GF2CEG-R, DMC-GF2CEG-S, DMC-GF2CEG-W, DMC-GF2CK, DMC-GF2CR, DMC-GF2CS, DMC-GF2CW, DMC-GF2K, DMC-GF2KEC-K, DMC-GF2KEC-R, DMC-GF2KEC-S, DMC-GF2KEC-W, DMC-GF2KEG-K, DMC-GF2KEG-R, DMC-GF2KEG-S, DMC-GF2KEG-W, DMC-GF2KK, DMC-GF2KR, DMC-GF2KS, DMC-GF2KW, DMC-GF2W, DMC-GF2WEG-K, DMC-GF3, DMC-GF3C, DMC-GF3K, DMC-GF3W, DMC-GF3X, DMC-GF5, DMC-GF5K, DMC-GF5KA, DMC-GF5W, DMC-GF5WA, DMC-GF5X, DMC-GF6, DMC-GF6K, DMC-GF6W, DMC-GF6X, DMC-GH2, DMC-GH2EG-K, DMC-GH2H, DMC-GH2HEG-K, DMC-GH2K, DMC-GH2KEG-K, DMC-GH2KEG-S, DMC-GH3, DMC-GH3A, DMC-GH3H, DMC-GH3WA, DMC-GH4, DMC-GH4A, DMC-GH4H, DMC-GH4M, DMC-GH4R, DMC-GH4U, DMC-GM1, DMC-GM1K, DMC-GM1W, DMC-GM5, DMC-GM5K, DMC-GM5L, DMC-GM5W, DMC-GX1, DMC-GX1K, DMC-GX1WX, DMC-GX1X, DMC-GX1XV, DMC-GX7, DMC-GX7C, DMC-GX7K, DMC-GX8, DMC-GX80, DMC-GX80H, DMC-GX80K, DMC-GX80K2, DMC-GX80W, DMC-GX85, DMC-GX85K, DMC-GX85W, DMC-GX8A, DMC-GX8H, DMC-GX8K, DMC-GX8M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.