Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess Black Fryer 3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6101797
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     182727
EAN/GTIN:
     8712836048287
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Die Kaltzone verhindert das Verbrennen von Speiseresten: für einen besseren Geschmack und Aroma! Mit Ölfiltersieb: verhindert übermäßiges Spritzen, Sprudeln und Überlaufen.
Princess Black Fryer 3L - Fritteuse - 3 Liter - 2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Cool-Zone, Überhitzungsschutz, einstellbares Thermostat, spülmaschinenfest, herausnehmbare Pfanne
Kapazität
3 Liter
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.183028.01.001
ab € 78,88*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,61*
Ähnlich
Tristar
FR-6989
ab € 46,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.