Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SU WL450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6101098
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SUWL450
EAN/GTIN:
     4905524966251
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Sony SU-WL450 - Befestigungskit (6 Schrauben, 1 Standard-Wandhalterung, 1 schmale Wandhalterung, 1 extraschmale Wandhalterung) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 139.7-165.1 cm (55"-65") - für Bravia KJ-43X8000, 43X8500, 55, 55X8000, 55X85, 65X8000, 75X8500; Bravia XR XRJ-85X95
Weitere Informationen:
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
6 Schrauben, 1 Standard-Wandhalterung, 1 schmale Wandhalterung, 1 extraschmale Wandhalterung
Empfohlene Display-Größe
139.7-165.1 cm (55"-65")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony KDL-40W600B, KDL-48W600B, KDL-55W800B, KDL-55W950B, KDL-60W600B, KDL-60W850B, KDL-65W950B ¦ Sony Bravia KJ-24W450D/BZ, KJ-32W500C, KJ-32W500E, KJ-32W700C, KJ-32W730C, KJ-32W730E, KJ-40W730C, KJ-40W730C/BZ, KJ-43W730E/BZ, KJ-43W870C, KJ-43X7500F, KJ-43X8000E, KJ-43X8000G, KJ-43X8000H, KJ-43X80J, KJ-43X8500F, KJ-43X8500G, KJ-43X8500H, KJ-48A9S, KJ-48W700C, KJ-48W730C, KJ-49X7000D, KJ-49X7000D/BZ, KJ-49X7500F, KJ-49X8000C, KJ-49X8000E, KJ-49X8000G, KJ-49X8000H, KJ-49X8300D, KJ-49X8500C, KJ-49X8500G, KJ-49X8500H, KJ-49X9000E, KJ-49X9000F, KJ-49X9500G, KJ-49X9500H, KJ-50W870C, KJ-50X80J, KJ-50X85J, KJ-55A8F, KJ-55A8H, KJ-55A9F, KJ-55A9G, KJ-55X7500F, KJ-55X8000G, KJ-55X8000H, KJ-55X80J, KJ-55X8500D, KJ-55X85J, KJ-55X9000F, KJ-55X9300C, KJ-55X9300D, KJ-55X9500G, KJ-65A1, KJ-65A8F, KJ-65A8H, KJ-65A9F, KJ-65A9G, KJ-65X8000G, KJ-65X8000H, KJ-65X80J, KJ-65X8500C, KJ-65X8500D, KJ-65X8500E, KJ-65X8500F, KJ-65X8550G, KJ-65X8550H, KJ-65X85J, KJ-65X9300C, KJ-65X9300D, KJ-65X9350D, KJ-65X9500G, KJ-65X9500H, KJ-65Z9D, KJ-75X8000H, KJ-75X8500E, KJ-75X8500F, KJ-75X8550G, KJ-75X9500H, KJ-75Z9D, KJ-77A1, KJ-85X8500F, KJ-85X9500G, KJ-85Z9H, XRJ-50X90J, XRJ-55A80J, XRJ-55X90J, XRJ-65A80J, XRJ-65A90J, XRJ-65X90J, XRJ-75X90J, XRJ-77A80J, XRJ-83A90J ¦ Sony Bravia Professional Displays FWD-77A80K, FWD-85X85K ¦ Sony Bravia XR XRJ-85X95J ¦ Sony KD-55XE9305, 65XE9305
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.