Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS U21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6098291
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU21B.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-U21 - Tasche für digitalen Fotoapparat/Camcorder - Neopren - Schwarz - für Cinema Line ILME-FX3; Handycam FDR-AX43; a VLOGCAM ZV-E10; a1; a7 IV; a7C; a7s III
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
315 g
Farbe
Schwarz
Material
Neopren
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Interne Aufbewahrung für Memory Stick, einstellbare Partition, 3 externe Seitentaschen
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Batterieladegerät, Batterien, Memory-Karte, Kabel
Empfohlene Verwendung
Für digitalen Fotoapparat/Camcorder
Schutz
Spritzwassergeschützt, sandbeständig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DEV-30, DEV-50V, RX0, RX0 II, ZV-1 ¦ Sony Action Cam-FDR-X1000V, FDR-X1000VR, FDR-X3000, HDR-AS200V, HDR-AS200VB, HDR-AS200VR, HDR-AS200VT, HDR-AS300, HDR-AS300R ¦ Sony Cinema Line ILME-FX3 ¦ Sony Cyber-shot DSC-H300, DSC-HX50, DSC-HX50V, DSC-HX60, DSC-HX60V, DSC-HX80, DSC-HX90, DSC-HX90V, DSC-HX95, DSC-HX99, DSC-RX10, DSC-RX10 III, DSC-RX10 IV, DSC-RX100 II, DSC-RX100 III, DSC-RX100 V, DSC-RX100 VI, DSC-RX1R, DSC-TX30, DSC-TX300, DSC-W810, DSC-W830, DSC-WX170, DSC-WX220, DSC-WX350, DSC-WX500, DSC-WX700 ¦ Sony Handycam DCR-SX22, DCR-SX22E, FDR-AX1, FDR-AX100, FDR-AX100E, FDR-AX1E, FDR-AX30, FDR-AX33, FDR-AX40, FDR-AX43, FDR-AX43A, FDR-AX45, FDR-AX53, FDR-AX55, FDR-AX60, FDR-AXP33, FDR-AXP35, FDR-AXP55, HDR-CX170, HDR-CX220E, HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CX280E, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX370V, HDR-CX405, HDR-CX410VE, HDR-CX420, HDR-CX430, HDR-CX440, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX470, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX590V, HDR-CX625, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-GW66VE, HDR-GWP88V, HDR-MV1, HDR-PJ210, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ270, HDR-PJ320E, HDR-PJ340, HDR-PJ390, HDR-PJ410, HDR-PJ430, HDR-PJ430E, HDR-PJ440, HDR-PJ540, HDR-PJ620, HDR-PJ630V, HDR-PJ670, HDR-PJ675, HDR-PJ680, HDR-PJ800, HDR-PJ810, HDR-PJ810E, HDR-TD30VE ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G ¦ Sony a SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y ¦ Sony a NEX 3NL, 3NY ¦ Sony a VLOGCAM ZV-E10L ¦ Sony a1 ILCE-1 ¦ Sony a3000 ILCE-3000, ILCE-3000K ¦ Sony a3500 ILCE-3500J ¦ Sony a5000 ILCE-5000, ILCE-5000L, ILCE-5000Y ¦ Sony a6000 ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y ¦ Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ILCE-6400Y ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ILCE-6600, ILCE-6600M ¦ Sony a7 II ILCE-7M2, ILCE-7M2K ¦ Sony a7 IV ILCE-7M4K ¦ Sony a7C ¦ Sony a7R II ILCE-7RM2 ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7s ILCE-7S ¦ Sony a7s II ILCE-7SM2 ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ILCE-9M2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.