Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS U11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6098290
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU11B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524909081
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-U11 - Tasche für digitalen Fotoapparat/Camcorder - Neopren - Schwarz - für Sony ZV-1; Cyber-shot DSC-RX100; VLOGCAM ZV-1G; a VLOGCAM ZV-E10; a6100; a6400; a6600; a7C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
215 g
Farbe
Schwarz
Material
Neopren
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Interne Aufbewahrung für Memory Stick, einstellbare Partition, 3 externe Seitentaschen
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Batterieladegerät, Batterien, Memory-Karte, Kabel
Empfohlene Verwendung
Für digitalen Fotoapparat/Camcorder
Schutz
Spritzwassergeschützt, sandbeständig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony RX0, RX0 II, ZV-1 ¦ Sony Action Cam-FDR-X1000V, FDR-X1000VR, FDR-X3000, HDR-AS200V, HDR-AS200VB, HDR-AS200VR, HDR-AS200VT, HDR-AS300, HDR-AS300R ¦ Sony Cyber-shot DSC-H200, DSC-H300, DSC-HX50, DSC-HX50V, DSC-HX60, DSC-HX60V, DSC-HX80, DSC-HX90, DSC-HX90V, DSC-HX95, DSC-HX99, DSC-RX1, DSC-RX10, DSC-RX100, DSC-RX100 II, DSC-RX100 III, DSC-RX100 V, DSC-RX100 VI, DSC-RX1R, DSC-TX30, DSC-TX300, DSC-TX300V, DSC-W810, DSC-W830, DSC-WX170, DSC-WX220, DSC-WX350, DSC-WX500, DSC-WX700 ¦ Sony Handycam DCR-SX22, DCR-SX22E, FDR-AX1, FDR-AX1E, FDR-AX30, FDR-AX33, FDR-AXP33, FDR-AXP35, HDR-CX170, HDR-CX220, HDR-CX220E, HDR-CX230, HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CX270E, HDR-CX270V, HDR-CX280E, HDR-CX290, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX370V, HDR-CX380, HDR-CX405, HDR-CX410VE, HDR-CX420, HDR-CX430V, HDR-CX440, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX470, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX580V, HDR-CX590V, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-CX720V, HDR-GW66VE, HDR-GWP88V, HDR-MV1, HDR-PJ200, HDR-PJ200E, HDR-PJ210, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ230, HDR-PJ320E, HDR-PJ380, HDR-PJ390, HDR-PJ410, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430, HDR-PJ430E, HDR-PJ430V, HDR-PJ440, HDR-PJ540, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE, HDR-PJ620, HDR-PJ630V, HDR-PJ650V, HDR-PJ650VE, HDR-PJ670, HDR-PJ675, HDR-PJ680, HDR-PJ710V, HDR-PJ740VE, HDR-PJ760, HDR-PJ760V, HDR-PJ780VE, HDR-PJ790V, HDR-PJ800, HDR-PJ810E, HDR-TD20E, HDR-TD20V, HDR-TD20VE, HDR-TD30V, HDR-TD30VE ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G ¦ Sony a NEX 3NL, 3NY ¦ Sony a VLOGCAM ZV-E10L ¦ Sony a3000 ILCE-3000K ¦ Sony a5000 ILCE-5000, ILCE-5000L, ILCE-5000Y ¦ Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ILCE-6400Y ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ILCE-6600, ILCE-6600M ¦ Sony a7C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.