Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 270AAHC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6098152
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     120.270AAHCBC4
EAN/GTIN:
     4891199133763
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP 270AAHC - Batterie 4 x AA-Typ - (wiederaufladbar) - 2600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Kapazität
2600 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,5525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GP Battery
120100AAAHCC4
ab € 7,10*
Ähnlich
GP
633622
ab € 4,19*
Ähnlich
GP
633324
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.