Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6098024
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     WG-2424
EAN/GTIN:
     8713016024244
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Tristar WG-2424 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.8 kg
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
32.2 cm
Tiefe (Versand)
32.2 cm
Höhe (Versand)
3.2 cm
Gewicht (Versand)
1.91 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
10 Benutzer Speicher
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb
Waage Funktionen
Überlastanzeige, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, ultraflaches Design, Muskelmasse, Stoßfeste Standfläche aus Glas
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2419
ab € 10,16*
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,58*
Ähnlich
Tristar
WG-2428
ab € 18,10*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 15,76*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 18,96*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,38*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.