Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron FUNCOOKING AF357B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6097975
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AF357B
EAN/GTIN:
     8712184028306
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Bestron FUNCOOKING AF357B - Fritteuse - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Cool-Zone, einstellbares Thermostat, Anti-Rutsch-Füße, wärmeisolierte Griffe, herausnehmbares Heizelement, Leuchte zur Temperaturanzeige, abnehmbarer Ölbehälter, stufenlose Temperatursteuerung
Fassungsvermögen
1 kg
Fettfüllmenge
3.5 Liter
Max. Temperatur
190 °C
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße, Kabelfach
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.