Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Avance Collection HR7776 Compact 2-en-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series HR7776/90 Küchenmaschine 1300 W 2,2 l
Philips 7000 series HR7776/90 Küchenmaschine 1300 W 2,2 l
Philips 7000 series HR7776/90 Küchenmaschine 1300 W 2,2 l
Philips 7000 series HR7776/90 Küchenmaschine 1300 W 2,2 l
Philips 7000 series HR7776/90 Küchenmaschine 1300 W 2,2 l
Philips 7000 series HR7776/90 Küchenmaschine 1300 W 2,2 l
Artikel-Nr.:
     C1006-6097761
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR7776/90
EAN/GTIN:
     8710103587040
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine philips
Philips Avance Collection HR7776 Compact 2-en-1 - Küchenmaschine - 1300 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Schneidemaschine, Vorzerkleinerer, Knetmaschine, Universalzerkleinerer, Zitruspresse, Rührbesen
Zusatzfunktionen
Impulsgeschwindigkeit, Kabelaufrollung, Extragroßes Zufuhrrohr, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Edelstahlklingen
Max. Geschwindigkeit
22000 rpm
Schüsselkapazität
3.4 Liter
Mixerkapazität
1.5 Liter
Anzahl der Drehzahleinstellungen
12
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Rutschfeste Füße
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Schneidemesser, Spachtelaufsatz, Schneebesen, Knethaken, Entsaftereinsatz, Zitronenpressenzusatz, einstellbares Schneidemesser (1 - 7 mm), umdrehbare Zerkleinerungsscheibe (grob/fein), zwei metallene Drahtquirle
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Kabellänge
1.2 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
12 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.