Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63339 Herst.-Nr.: 51651 EAN/GTIN: 4040849516511 |
| |
|
| | |
| goobay - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu RCA männlich - 5 m - abgeschirmt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Pure Copper-Leiter, Großpackung | | Länge | 5 m | | Kabeltyp | Audiokabel | Konnektivität | Anschluss | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,41* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,95* | € 3,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,57* | € 4,09* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,28* | € 16,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,09* | € 29,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|