Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Vital Juicer Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6093079
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40117
EAN/GTIN:
     4016432401175
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter gastroback
Gastroback Vital Juicer Pro - Entsafter - 700 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Entsafter
Besonderheiten
Easy-Reinigungssystem, große Einfüllöffnung
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.8 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
39.6 cm
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.