Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch SGZ1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGZ1010, Schlauchverlängerung
SGZ1010, Schlauchverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1006-6092851
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SGZ1010
EAN/GTIN:
     4242002137513
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Bosch SGZ1010 - Schlauchverlängerung für Geschirrspüler - für Bosch SMI40E35; SilencePlus ActiveWater SMV69M30; SuperSilence ActiveWater SMV69M30
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schlauchverlängerung für Geschirrspüler
Für
Geschirrspüler
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34 cm
Tiefe (Versand)
35 cm
Höhe (Versand)
9 cm
Gewicht (Versand)
0.65 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch SCE63M25EU, SMI40E35EU, SMI53M75EU, SMI65M65EU, SRV 53M03EU ¦ Bosch ActiveWater SMI69T55EU ¦ Bosch ActiveWater Eco SMI53M95EU, SMI58M95EU, SMV69M40EU ¦ Bosch ActiveWater Eco² SMI69T65EU, SMV69T60EU ¦ Bosch ActiveWater Smart Modular SKE53M25EU ¦ Bosch Silence SRI 55M25EU ¦ Bosch SilencePlus ActiveWater SBV43M10EU, SMI40M32EU, SMI40M35EU, SMI40M36EU, SMI50M65EU, SMV40E50EU, SMV43M10EU, SMV48M10EU, SMV50M50EU, SMV69M30EU ¦ Bosch SuperSilence ActiveWater SMV51E00EU, SMV65M30EU, SMV65T50EU, SMV69M30EU, SMV69M50EU, SMV69T50EU ¦ Bosch SuperSilence ActiveWater XXL SBV65T50EU
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.