Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA Ecomed TM-65E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6091507
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     23400
EAN/GTIN:
     4015588234002
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
MEDISANA Ecomed TM-65E - Thermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Fieberalarm, Infrarot-Technologie, Speicher für 30 Ergebnisse
Thermometermesstyp
Stirn
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ AAA-Batterie x 2
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
0.06 kg
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Abschaltautomatik nach 30 Sekunden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.