Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi DLSC002 Wasserfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6090338
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     DLSC002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf
Der De'Longhi Wasserfilter reduziert Kalk und verbessert die Qualität Ihrer Kaffeemaschine.
De'Longhi DLSC002 - Wasserfilter - für Kaffeemaschine - für De'Longhi EC 680, EC680, ECAM 23.420, ECAM 23.450, ECAM 23.460, ECAM 25.472, ECAM 25.482
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wasserfilter
Für
Kaffeemaschine
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
16.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
De'Longhi BCO 420, BCO410, EC 680, EC 820, EC 820.B, EC 850.M, EC680BK, ECAM 22.140.B, ECAM 23.120.B, ECAM 23.120.SB, ECAM 23.210.W, ECAM 23.240.B, ECAM 23.420.ST, ECAM 23.440 SB, ECAM 23.450 S, ECAM 23.450.B, ECAM 23.450.B Exklusive Black line edition, ECAM 23.450.S, ECAM 23.460.B, ECAM 23.470 S, ECAM 25.452.B, ECAM 25.452.S, ECAM 25.472.B, ECAM 25.482.B, ECAM23210 ¦ De'Longhi PrimaDonna ESAM 6650
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.