Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4721 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6087140
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4721
EAN/GTIN:
     4004631000954
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1l
Cloer 4721 - Wasserkocher - 1 Liter - 1.8 kW - Weiß / Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß / Edelstahl
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Wasserstandsanzeige, Druckknopfdeckel, Verriegelungsdeckel, Innenraum aus Edelstahl, Kalkfilter
Kapazität
1 Liter
Gehäusematerial
Edelstahl, gebürstet
Automatische Abschaltung
Ja
Wasserstandsanzeige
Extern
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
19 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Kabellänge
0.75 m
Spannung
230 V
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher 1800 watt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 22,70* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.