Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4110 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6087139
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     4004631009285
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Cloer 4110 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Kalkfilter, Wasserstandsanzeige
Kapazität
1.7 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
24.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Spannung
220 - 240 V
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 20,44* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.