Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron TM Tilting Wall Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6084334
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-143-003
EAN/GTIN:
     6988330412172
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Kaum zu glauben, wie einfach und elegant große LCD-TV's und Plasmas mit nur einem Fingertipp in die gewünschte Position gebracht werden. Mit der universellen Ergotron Wandhalterung können große Displays bis 20° geneigt werden und halten die Position ohne Rasterung und Stellschrauben.
Ergotron TM Tilting Wall Mount - Befestigungskit (Wandplatte, Befestigungen, 2 Klammern) - Patentierte Constant Force Technologie - für Flachbildschirm - Stahl, stranggepresstes Aluminium - Silber - Bildschirmgröße: 81.3-305 cm (32"-120")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70.4 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
47.3 cm
Farbe
Silber
Material
Stahl, stranggepresstes Aluminium
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
79 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, Befestigungen, 2 Klammern
Befestigungsbolzen-Zentrierungen
16"
Empfohlene Display-Größe
81.3-305 cm (32"-120")
Neigung
-5° bis 15°
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
Ab 100 x 100 mm, bis zu 600 x 450 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
88 cm x 33 cm x 11 cm / 6.3 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.