Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6084333
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-142-003
EAN/GTIN:
     6988330412004
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Kaum zu glauben, wie einfach und elegant große LCD-TV's und Plasmas mit nur einem Fingertipp in die gewünschte Position gebracht werden. Mit der universellen Ergotron Wandhalterung können große Displays bis 20° geneigt werden und halten die Position ohne Rasterung und Stellschrauben. Diese „XL-Version" ist breiter und damit für größere Displays mit Montagelochabständen von bis zu 800 mm geeignet.
Ergotron - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) - Patentierte Constant Force Technologie - für Flachbildschirm - XL - Stahl, stranggepresstes Aluminium - Silber - Bildschirmgröße: von 106,7 cm (ab 42")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90 cm
Höhe
47.3 cm
Farbe
Silber
Material
Stahl, stranggepresstes Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
79.4 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Kippbare Wandhalterung
Max. Größe des Befestigungsmusters
800 x 450 mm
Befestigungsbolzen-Zentrierungen
16", 24"
Empfohlene Display-Größe
Von 106,7 cm (ab 42")
Neigung
-5° bis 15°
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
100 cm x 11 cm x 33 cm / 7.3 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.