Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6076969
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     62515
EAN/GTIN:
     4043619625154
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Mit diesem USB Ladeadapter von Navilock können zwei USB Geräte, wie z. B. Handys, Smartphones, MP3-Player oder iPhones / iPads, im Auto oder im LKW über den Zigarettenanzünder geladen werden. Er unterstützt eine Stromversorgung von insgesamt 3100 mA, 2100 mA für den ersten und 1000 mA für den zweiten USB Port, was es Ihnen ermöglicht, gleichzeitig z. B. ein iPad und ein iPhone oder ein anderes Smartphone zu laden.
Navilock - Auto-Netzteil - 3.1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.85 cm
Höhe
3.23 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz
Geleistete Netzspannung
5.1 V
Elektrischer Strom max.
3.1 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5.1 V - 2.1 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5.1 V - 1 A
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.